{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Alu | |
Skär-⌀ DC | 16 mm | |
Beläggning | DLC | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Fräsprofil | WR | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 35 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,5×D vid valsfräsning; 0,5×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Balanseringskvalitet med skaft | G 2,5 med HB | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 31 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 42 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 15 mm | |
totallängd L | 92 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Hörnavrundning rv | 0,32 mm | |
Matning fz för spårfräsning i kortspånande aluminium | 0,2 mm | |
Matning fz för valsfräsning i kortspånande aluminium | 0,22 mm | |
Färgring | gul | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 205256 16 | |
EAN/GTIN | 4062406276997 | |
Tillverkarens nummer | 205256 16 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |