{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Steel | |
Skär-⌀ DC | 8 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Tandantal Z | 7 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,05×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Balanseringskvalitet med skaft | G 2,5 med HA | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 32 mm | |
totallängd L | 74 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,08 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,043 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 204016 8 | |
EAN/GTIN | 4045197886781 | |
Tillverkarens nummer | 204016 8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Steel HM-färdigfräs HPC 8 mm
på begäran
I lager
116 styck i lager
1 181,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
52 styck i lager
619,64 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
63 styck i lager
753,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | grön | Utan | grön |
totallängd L | 74 mm | 90 mm | 74 mm |
Invändig | nej | nej | nej |
Typ | N | N | N |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,043 mm | 0,063 mm | 0,063 mm |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,08 mm | 0,1 mm | 0,08 mm |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs |