{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Steel | |
Skär-⌀ DC | 20 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Tandantal Z | 7 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,05×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Balanseringskvalitet med skaft | G 2,5 med HA | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 80 mm | |
totallängd L | 140 mm | |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,2 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,122 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 204016 20 | |
EAN/GTIN | 4045197886842 | |
Tillverkarens nummer | 204016 20 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Steel HM-färdigfräs HPC 20 mm
på begäran
I lager
68 styck i lager
5 532,96 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
110 styck i lager
2 879,14 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
101 styck i lager
3 755,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Hörnfasvinkel | 45 grad | 45 grad | 45 grad |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,05×D vid valsfräsning | 0,05×D vid valsfräsning | 0,05×D vid kopierfräsning |
Norm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
Skärlängd Lc | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,122 mm | 0,107 mm | 0,107 mm |
Tandantal Z | 7 | 8 | 6 |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,2 mm | 0,1 mm | 0,2 mm |