{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Steel | |
Skär-⌀ DC | 12 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Tandantal Z | 7 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,05×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Balanseringskvalitet med skaft | G 2,5 med HA | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 48 mm | |
totallängd L | 100 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,12 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 204016 12 | |
EAN/GTIN | 4045197886804 | |
Tillverkarens nummer | 204016 12 |