{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Steel | |
Skär-⌀ DC | 8 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Tandantal Z | 7 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,1×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Balanseringskvalitet med skaft | G 2,5 med HA | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 24 mm | |
totallängd L | 68 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,058 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 204015 8 | |
EAN/GTIN | 4045197954503 | |
Tillverkarens nummer | 204015 8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Steel HM-färdigfräs HPC 8 mm
på begäran
I lager
182 styck i lager
1 101,39 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
103 styck i lager
422,45 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
196 styck i lager
1 146,66 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
1 041,04 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Hörnfasvinkel | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad |
Färgring | grön | Utan | gul | gul |
Skär-⌀ DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | h10 | h6 | h6 |
Matningsriktning | horisontell | horisontell | horisontell | horisontell |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs |