{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Steel | |
Skär-⌀ DC | 14 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Tandantal Z | 7 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,1×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Balanseringskvalitet med skaft | G 2,5 med HA | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 42 mm | |
totallängd L | 99 mm | |
Skaftdiameter Ds | 14 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,11 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 204015 14 | |
EAN/GTIN | 4045197954534 | |
Tillverkarens nummer | 204015 14 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Steel HM-färdigfräs HPC 14 mm
på begäran
I lager
18 styck i lager
2 841,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
24 styck i lager
3 344,42 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
23 styck i lager
915,31 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,1×D vid valsfräsning | 0,05×D vid valsfräsning | 0,1×D vid valsfräsning |
Färgring | grön | grön | Utan |
Skärlängd Lc | 42 mm | 70 mm | 18 mm |
Spiralvinkel | 45 grad | 45 grad | 45 grad |
Typ | N | N | N |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,11 mm | 0,098 mm | 0,085 mm |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs |