{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Steel | |
Skär-⌀ DC | 5 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Tandantal Z | 7 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,1×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Balanseringskvalitet med skaft | G 2,5 med HA | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 17 mm | |
totallängd L | 62 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,028 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 204015 5 | |
EAN/GTIN | 4045197951885 | |
Tillverkarens nummer | 204015 5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Steel HM-färdigfräs HPC 5 mm
på begäran
I lager
23 styck i lager
834,85 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
87 styck i lager
365,87 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
64 styck i lager
284,15 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
316,84 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
69 styck i lager
349,53 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Hörnfasvinkel | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad |
totallängd L | 62 mm | 70 mm | 54 mm | 57 mm | 62 mm |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej |
Skär-⌀ DC | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Tandantal Z | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Matningsriktning | horisontell | horisontell | horisontell | horisontell | horisontell |