{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Titan | |
Skär-⌀ DC | 20 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 7 | |
Spiralvinkel | 40 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,1×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 41 mm | |
totallängd L | 104 mm | |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
Hörnavrundning rv | 0,1 mm | |
Matning fz för valsfräsning i titan > 850 N/mm2 | 0,045 mm | |
Färgring | skär | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 203632 20 | |
EAN/GTIN | 4045197991621 | |
Tillverkarens nummer | 203632 20 |