{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Pro Steel | |
Skär-⌀ DC | 12 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | 0 / −0,03 | |
Tandantal Z | 6 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Matningsriktning | horisontell | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,05×D vid kopierfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 48 mm | |
totallängd L | 100 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,12 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 203624 12 | |
EAN/GTIN | 4062406252137 | |
Tillverkarens nummer | 203624 12 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel HM-färdigfräs HPC 12 mm
på begäran
I lager
170 styck i lager
1 527,45 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
336 styck i lager
1 310,16 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
491 styck i lager
749,03 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
128 styck i lager
654,44 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
94 styck i lager
1 091,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
131 styck i lager
1 273,09 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Hörnfasvinkel | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Färgring | grön | grön | Utan | Utan | Utan | grön |
Norm | Verkstadsnorm | DIN 6527 | Verkstadsnorm | DIN 6527 | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
Skärlängd Lc | 48 | 26 | 36 | 26 | 48 | 36 |
Tandantal Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,12 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,12 |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs |