{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
⌀ dents DC | 12 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h10 | |
Nombre de dents Z | 6 | |
Angle d'hélice | 45 degré | |
Direction de l'approche | horizontal | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,05×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 48 mm | |
Longueur totale L | 110 mm | |
⌀ queue Ds | 12 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,1 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Artikelnummer | 203612 12 | |
EAN/GTIN | 4045197964120 | |
Tillverkarens nummer | 203612 12 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-Fräser 12 mm
på begäran
Finns inom 3-4 arbetsdagar
6 styck i lager
CHF 92.60
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 3-4 arbetsdagar
7 styck i lager
CHF 174.50
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 3-4 arbetsdagar
6 styck i lager
CHF 129.50
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Bague de couleur | Sans | Vert | Vert |
Arrosage interne | non | non | non |
Norme | Norme usine | Norme usine | Norme usine |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Angle d'hélice | 45 degré | 45 degré | 45 degré |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,1 mm | 0,12 mm | 0,12 mm |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser |