{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Pro Steel | |
Skär-⌀ DC | 6 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | 0 / −0,03 | |
Tandantal Z | 6 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Matningsriktning | horisontell | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,1×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 18 mm | |
totallängd L | 62 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,06 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,054 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 203623 6 | |
EAN/GTIN | 4062406252021 | |
Tillverkarens nummer | 203623 6 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-färdigfräs HPC, TiAlN, ⌀ DC: 6mm
på begäran
I lager
166 styck i lager
479,44 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
300 styck i lager
298,54 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
323 styck i lager
839,96 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Hörnfasvinkel | 45 grad | 45 grad | 45 grad |
Norm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
Skär-⌀ DC | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Skärlängd Lc | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Typ | N | N | N |
Tandantal Z | 6 | 6 | 7 |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |