{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Pro Steel | |
Skär-⌀ DC | 20 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | 0 / −0,03 | |
Tandantal Z | 6 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Matningsriktning | horisontell | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,1×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 60 mm | |
totallängd L | 126 mm | |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,2 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,107 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 203623 20 | |
EAN/GTIN | 4062406252083 | |
Tillverkarens nummer | 203623 20 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel HM-färdigfräs HPC 20 mm
på begäran
I lager
69 styck i lager
3 233,85 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
80 styck i lager
3 361,67 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
302 styck i lager
1 942,86 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
73 styck i lager
1 623,31 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
64 styck i lager
2 939,86 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
51 styck i lager
3 834,60 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | grön | grön | Utan | Utan | Utan | grön |
totallängd L | 126 | 104 | 126 | 104 | 140 | 140 |
Skär-⌀ DC | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tandantal Z | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,2 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs |