{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Pro Steel | |
Skär-⌀ DC | 5 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | 0 / −0,03 | |
Tandantal Z | 6 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Matningsriktning | horisontell | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,1×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 17 mm | |
totallängd L | 62 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,05 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,032 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 203623 5 | |
EAN/GTIN | 4062406252014 | |
Tillverkarens nummer | 203623 5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-färdigfräs HPC, TiAlN, ⌀ DC: 5mm
på begäran
I lager
66 styck i lager
475,68 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
87 styck i lager
833,39 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | TiAlN | TiAlN |
Skär-⌀ DC | 5 mm | 5 mm |
Skärmaterial | VHM | VHM |
Tolerans nom.-⌀ | 0 / −0,03 | f8 |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,032 mm | 0,028 mm |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,05 mm | 0,05 mm |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | 6 mm |