{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Alu | |
Skär-⌀ DC | 12 mm | |
Beläggning | DLC | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | W | |
Tolerans nom.-⌀ | h6 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 38 grad | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell och sned | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,1×D | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Balanseringskvalitet med skaft | G 2,5 med HB | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | TPC | |
Skärlängd Lc | 61 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 72 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 11 mm | |
totallängd L | 120 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Skaftform | HB | |
Hörnavrundning rv | 0,1 mm | |
Spånets medeltjocklek hmax för TPC-fräsning i aluminium kortspånig | 0,072 mm | |
Färgring | gul | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 203115 12 | |
EAN/GTIN | 4062406249731 | |
Tillverkarens nummer | 203115 12 |