GARANT Master Alu HM-fräs HPC HPC, DLC, ⌀ h6 DC: 10mm

Art-nr.: 203114 10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
54 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ h6 DC (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: W
  • Tolerans nom.-⌀: h6
  • Tandantal Z: 4

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Master Alu
Skär-⌀ DC 10 mm
Beläggning DLC
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ W
Tolerans nom.-⌀ h6
Tandantal Z 4
Spiralvinkel 38 grad
Skärdelning Oregelbunden
Matningsriktning horisontell och sned
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,12×D
Skaft DIN 6535 HB med h6
Balanseringskvalitet med skaft G 2,5 med HB
Invändig nej
Bearbetningsstrategi TPC
Skärlängd Lc 41 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 50 mm
Friställningsdiameter D1 9,5 mm
totallängd L 90 mm
Skaftdiameter Ds 10 mm
Skaftform HB
Hörnavrundning rv 0,1 mm
Spånets medeltjocklek hmax för TPC-fräsning i aluminium kortspånig 0,065 mm
Färgring gul
Produktslag Hörnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 203114 10
EAN/GTIN 4062406249656
Tillverkarens nummer 203114 10

Användningstabell

Alu
N
500
Alu (kortspånig)
N
450
Alu > 10% Si
N
400
PMMA Akryl
N
180
PE-HD
N
140
PA 66
N
180
PEEK
N
130
PF 31
N
110
PVDF GF20
N
160
POM GF25
N
140
PA 66 GF30
N
120
PEEK GF30
N
140
PTFE CF25
N
260
Honeycomb Sandwich
N
260
Cu
N
140
CuZn
N
120
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Speciellt för TPC-användning utformad högkapacitetsfräs. Optimerad böjbrotthållfasthet genom användning av ultrafinkornsubstrat. Spåndelare 1×D för kontrollerad spånbrytning.
Balanserad för högsta möjliga processäkerhet och skonsamhet mot maskiner vid höga varvtal.

Användningsdata:

Speciellt för fräsning av aluminium och icke järn-metaller.

Anmärkning:

hmax : De värden som anges i tabellen är maximivärden.
aemax = 0,12 × D för TPC-bearbetningen.
Efterföljare till produkt nr 202281, 202282.

Nedladdningar och dokument

Från samma serie "Master Alu" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen