HOLEX Pro UNI HM-pinnfräsar HPC, TiSiN, ⌀ e8 DC: 5mm

Art-nr.: 203063 5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
207 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ e8 DC (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: e8
  • Tandantal Z: 4

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Pro Uni
Skär-⌀ DC 5 mm
Beläggning TiSiN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ N
Tolerans nom.-⌀ e8
Tandantal Z 4
Spiralvinkel 42 grad
Egenskap spiralvinkel Oregelbunden
Skärdelning Oregelbunden
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning
Skaft DIN 6535 HB med h6
Invändig nej
Bearbetningsstrategi MTC
Skärlängd Lc 9 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 16 mm
Friställningsdiameter D1 4,8 mm
totallängd L 54 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Hörnfasbredd vid 45° 0,1 mm
Hörnfasvinkel 45 grad
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 0,03 mm
Matning fz för spårfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 0,025 mm
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 0,04 mm
Matning fz för valsfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 0,03 mm
Färgring grön
Produktslag Hörnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 203063 5
EAN/GTIN 4062406569723
Tillverkarens nummer 203063 5

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
250
Stål < 500 N/mm²
P
240
Stål < 750 N/mm²
P
220
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
170
Stål < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
240
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

För grov- och finbearbetning upp till 1,5×D i solida arbetsstycken vid mycket höga matningsvärden och jämn gång.
Reducerad skärkraft och bättre ytkvalitet tack vare 45° spiral.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


HOLEX Pro UNI HM-pinnfräsar HPC, TiSiN, ⌀ e8 D<sub>C</sub>: 5mm

HOLEX Pro UNI HM-pinnfräsar HPC, TiSiN, ⌀ e8 DC: 5mm

på begäran
I lager
207 styck i lager
268,27  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
465 styck i lager
566,78  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
301 styck i lager
525,21  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
25 styck i lager
445,86  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Skaft DIN 6535 HB med h6 DIN 6535 HB med h6 DIN 6535 HB med h6 DIN 6535 HB med h6
Spiralvinkel 42 grad 45 grad 45 grad 42 grad
Typ N H N N
Tandantal Z 4 4 4 4
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal horisontell, sned och vertikal horisontell, sned och vertikal horisontell, sned och vertikal
Skaftdiameter Ds 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Skärdelning Oregelbunden Oregelbunden Oregelbunden Oregelbunden

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen