HM-skrubbfräs MTC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 5mm

Art-nr.: 202976 5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
535 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ f8 DC (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: H
  • Tolerans nom.-⌀: f8
  • Tandantal Z: 4

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 5 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ H
Tolerans nom.-⌀ f8
Tandantal Z 4
Spiralvinkel 45 grad
Egenskap spiralvinkel Oregelbunden
Skärdelning Oregelbunden
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning
Skaft DIN 6535 HB med h6
Invändig nej
Bearbetningsstrategi MTC
Skärlängd Lc 9 mm
totallängd L 54 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Hörnfasbredd vid 45° 0,1 mm
Hörnfasvinkel 45 grad
Matning fz för spårfräsning i stål < 60 HRC 0,01 mm
Matning fz för valsfräsning i stål < 60 HRC 0,015 mm
Färgring röd
Produktslag Hörnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 202976 5
EAN/GTIN 4045197431264
Tillverkarens nummer 202976 5

Användningstabell

Stål < 900 N/mm²
P
160
Stål < 1100 N/mm²
P
115
Stål < 1400 N/mm²
P
115
Stål < 55 HRC
H
60
Stål < 60 HRC
H
30
Stål < 65 HRC
H
25
Stål < 67 HRC
H
20
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Markant reducerad skärkraft tack vare 45°-spiral.

Användningsdata:

Speciellt för MTC (Multi Task Cutting) i den nya generationens fleroperationsmaskiner.

Anmärkning:

För material > 55 HRC rekommenderar vi att matningsdjupet reduceras till ap = 0,25×D...0,5×D.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


HM-skrubbfräs MTC, TiAlN, ⌀ f8 D<sub>C</sub>: 5mm

HM-skrubbfräs MTC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 5mm

på begäran
I lager
535 styck i lager
566,78  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
299 styck i lager
525,21  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
25 styck i lager
445,86  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
203 styck i lager
268,27  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Skaft DIN 6535 HB med h6 DIN 6535 HB med h6 DIN 6535 HB med h6 DIN 6535 HB med h6
Spiralvinkel 45 grad 45 grad 42 grad 42 grad
Typ H N N N
Tandantal Z 4 4 4 4
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal horisontell, sned och vertikal horisontell, sned och vertikal horisontell, sned och vertikal
Skaftdiameter Ds 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Skärdelning Oregelbunden Oregelbunden Oregelbunden Oregelbunden

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen