HM-skrubbfräs MTC 4 mm

Art-nr: 202976 4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
288 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ f8 DC (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: H
  • Tolerans nom.-⌀: f8
  • Tandantal Z: 4

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 4 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ H
Tolerans nom.-⌀ f8
Tandantal Z 4
Spiralvinkel 45 grad
Egenskap spiralvinkel Oregelbunden
Skärdelning Oregelbunden
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning
Skaft DIN 6535 HB med h6
Invändig nej
Bearbetningsstrategi MTC
Skärlängd Lc 8 mm
totallängd L 54 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Hörnfasbredd vid 45° 0,05 mm
Hörnfasvinkel 45 grad
Matning fz för spårfräsning i stål < 60 HRC 0,008 mm
Matning fz för valsfräsning i stål < 60 HRC 0,01 mm
Färgring röd
Produktslag Hörnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 202976 4
EAN/GTIN 4045197431257
Tillverkarens nummer 202976 4

Användningstabell

Stål < 900 N/mm²
P
160
Stål < 1100 N/mm²
P
115
Stål < 1400 N/mm²
P
115
Stål < 55 HRC
H
60
Stål < 60 HRC
H
30
Stål < 65 HRC
H
25
Stål < 67 HRC
H
20
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Markant reducerad skärkraft tack vare 45°-spiral.

Användningsdata:

Speciellt för MTC (Multi Task Cutting) i den nya generationens fleroperationsmaskiner.

Anmärkning:

För material > 55 HRC rekommenderar vi att matningsdjupet reduceras till ap = 0,25×D...0,5×D.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen