HOLEX Pro UNI HM-pinnfräsar HPC 6 mm

Art-nr.: 203063 6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
350 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ e8 DC (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: e8
  • Tandantal Z: 4

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Pro Uni
Skär-⌀ DC 6 mm
Beläggning TiSiN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ N
Tolerans nom.-⌀ e8
Tandantal Z 4
Spiralvinkel 42 grad
Egenskap spiralvinkel Oregelbunden
Skärdelning Oregelbunden
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning
Skaft DIN 6535 HB med h6
Invändig nej
Bearbetningsstrategi MTC
Skärlängd Lc 10 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 16 mm
Friställningsdiameter D1 5,8 mm
totallängd L 54 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Hörnfasbredd vid 45° 0,1 mm
Hörnfasvinkel 45 grad
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 0,04 mm
Matning fz för spårfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 0,025 mm
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 0,05 mm
Matning fz för valsfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 0,03 mm
Färgring grön
Produktslag Hörnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 203063 6
EAN/GTIN 4062406569730
Tillverkarens nummer 203063 6

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
250
Stål < 500 N/mm²
P
240
Stål < 750 N/mm²
P
220
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
170
Stål < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
240
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

För grov- och finbearbetning upp till 1,5×D i solida arbetsstycken vid mycket höga matningsvärden och jämn gång.
Reducerad skärkraft och bättre ytkvalitet tack vare 45° spiral.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


HOLEX Pro UNI HM-pinnfräsar HPC 6 mm

HOLEX Pro UNI HM-pinnfräsar HPC 6 mm

på begäran
I lager
350 styck i lager
267,80  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
335 styck i lager
320,61  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
213 styck i lager
565,78  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
155 styck i lager
524,29  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
171 styck i lager
270,32  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
84 styck i lager
463,94  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning fullspår sågdjup 1×D; fullspår sågdjup 1×D 0,3×D vid valsfräsning; 0,3×D vid valsfräsning
Invändig nej nej nej nej nej nej
Norm Verkstadsnorm Verkstadsnorm Verkstadsnorm Verkstadsnorm Verkstadsnorm Verkstadsnorm
Skär-⌀ DC 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Tolerans nom.-⌀ e8 e8 f8 e8 e8 e8
Tandantal Z 4 3 4 4 3 4
Skaftdiameter Ds 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen