{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Pro Inox | |
Skär-⌀ DC | 12 mm | |
Beläggning | AlCrN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 35 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 16 mm | |
totallängd L | 73 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,3 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Matning fz för valsfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 203013 12 | |
EAN/GTIN | 4045197849946 | |
Tillverkarens nummer | 203013 12 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro INOX HM-fräs HPC 12 mm
på begäran
I lager
799 styck i lager
898,79 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
394 styck i lager
893,79 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
431 styck i lager
1 121,61 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
69 styck i lager
1 621,08 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
424 styck i lager
600,86 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | AlCrN | TiSi | TiAlN | TiAlN | TiSiN |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning |
Skärlängd Lc | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,25 mm | 0,25 mm | 0,3 mm |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |