{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Pro Inox | |
Skär-⌀ DC | 12 mm | |
Beläggning | TiSiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 38 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 16 mm | |
totallängd L | 73 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,3 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Matning fz för valsfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 202991 12 | |
EAN/GTIN | 4062406569013 | |
Tillverkarens nummer | 202991 12 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro INOX M HM-fräsar HPC, TiSiN, ⌀ e8 DC: 12mm
på begäran
I lager
241 styck i lager
604,56 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
345 styck i lager
899,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 023 styck i lager
904,32 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
179 styck i lager
1 128,51 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
22 styck i lager
1 168,82 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spiralvinkel | 38 grad | 35 grad | 35 grad | 40 grad | 42 grad |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | f8 | f8 | h10 | e8 |
Matning fz för spårfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,045 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | 0,07 mm |
Tandantal Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs |