{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Inox | |
Skär-⌀ DC | 4 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h10 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 40 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,1×D | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC; TPC | |
Skärlängd Lc | 11 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 21 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 3,8 mm | |
totallängd L | 57 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,1 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,012 mm | |
Matning fz för valsfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,015 mm | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 202997 4 | |
EAN/GTIN | 4062406231569 | |
Tillverkarens nummer | 202997 4 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master INOX HM-fräs HPC / TPC 4 mm
på begäran
I lager
128 styck i lager
521,78 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
839 styck i lager
407,37 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
466 styck i lager
521,78 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
72 styck i lager
1 083,79 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
911 styck i lager
280,38 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 21 mm | 17 mm | 21 mm | 19 mm | 17 mm |
Beläggning | TiAlN | AlCrN | TiAlN | TiAlN | TiSiN |
Hörnfasvinkel | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad |
Tolerans nom.-⌀ | h10 | f8 | h10 | d11 | e8 |
Tandantal Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs |