{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Inox | |
Skär-⌀ DC | 6 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h10 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 40 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,1×D | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC; TPC | |
Skärlängd Lc | 13 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 23 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 5,6 mm | |
totallängd L | 57 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,1 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Matning fz för valsfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 202997 6 | |
EAN/GTIN | 4062406231583 | |
Tillverkarens nummer | 202997 6 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master INOX HM-fräs HPC / TPC 6 mm
på begäran
I lager
120 styck i lager
531,82 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
789 styck i lager
415,21 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
948 styck i lager
531,82 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
289 styck i lager
525,42 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 438 styck i lager
285,77 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 23 | 19 | 23 | 19 | 19 |
totallängd L | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Spiralvinkel | 40 | 35 | 40 | 40 | 38 |
Matning fz för spårfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,04 | 0,025 |
Skaftdiameter Ds | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |