{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 10 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 25 mm | |
totallängd L | 73 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Skaftform | HB | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 202680 10 | |
EAN/GTIN | 4045197117793 | |
Tillverkarens nummer | 202680 10 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-fräs 10 mm
på begäran
I lager
156 styck i lager
579,62 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
65 styck i lager
824,79 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 228 styck i lager
525,55 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
131 styck i lager
1 025,96 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
totallängd L | 73 mm | 72 mm | 73 mm | 73 mm |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Skär-⌀ DC | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Skärlängd Lc | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Spiralvinkel | 30 grad | 45 grad | 30 grad | 30 grad |
Typ | N | W | H | H |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |