GARANT Master Alu HM-fräs HPC, DLC, ⌀ DC: 20Mmm

Art-nr.: 202512 20M
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 0,11 SEK /st.
på begäran
I lager
34 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Typ: W
  • Tolerans nom.-⌀: h6
  • Tandantal Z: 4

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Master Alu
Skär-⌀ DC 20 mm
Beläggning DLC
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6527
Typ W
Tolerans nom.-⌀ h6
Tandantal Z 4
Spiralvinkel 38 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,3×D vid valsfräsning; 0,25×D vid valsfräsning
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig nej
Bearbetningsstrategi HPC
Skärlängd Lc 60 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 74 mm
Friställningsdiameter D1 19 mm
totallängd L 126 mm
Skaftdiameter Ds 20 mm
Hörnfasvinkel 90 grad
Matning fz för spårfräsning i kortspånande aluminium 0,18 mm
Matning fz för valsfräsning i kortspånande aluminium 0,22 mm
Färgring gul
Produktslag Hörnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 202512 20M
EAN/GTIN 4062406238964
Tillverkarens nummer 202512 20M

Användningstabell

Alu
N
550
Alu (kortspånig)
N
500
Alu > 10% Si
N
450
PMMA Akryl
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb Sandwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Extra vassa eggar.
Dimensioner liknande DIN 6527.
För grov- och slätbearbetning. Upp till 2×D fullhålborrning med högsta matningshastigheter och lugn gång.
Med den senaste generationens DLC-beläggning sp2.

Anmärkning:

Efterföljare till produkt nr 202515.

Nedladdningar och dokument

Från samma serie "Master Alu" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen