{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Pro Steel | |
Skär-⌀ DC | 17,5 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | 0 / −0,03 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,4×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 32 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 50 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 17 mm | |
totallängd L | 92 mm | |
Skaftdiameter Ds | 18 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,4 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,13 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 202414 17,5 | |
EAN/GTIN | 4045197776259 | |
Tillverkarens nummer | 202414 17,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-skrubbfräs HPC, TiAlN, ⌀ DC: 17,5mm
på begäran
I lager
91 styck i lager
2 071,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
7 styck i lager
3 211,72 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 50 mm | 42 mm |
Färgring | grön | grön |
Norm | Verkstadsnorm | DIN 6527 |
Skärmaterial | VHM | VHM |
Tandantal Z | 3 | 3 |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal |
Skärdelning | Oregelbunden | Oregelbunden |