GARANT Master Steel PickPocket HM-skrubbfräs HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 17,5mm

Art-nr.: 202404 17,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
7 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ f8 DC (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: f8
  • Tandantal Z: 3

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Master Steel
Skär-⌀ DC 17,5 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6527
Typ N
Tolerans nom.-⌀ f8
Tandantal Z 3
Spiralvinkel 38 grad
Egenskap spiralvinkel Oregelbunden
Skärdelning Oregelbunden
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation fullspår sågdjup 1×D; 0,4×D vid valsfräsning
Skaft DIN 6535 HB med h6
Invändig nej
Bearbetningsstrategi HPC
Skärlängd Lc 31 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 42 mm
Friställningsdiameter D1 17,3 mm
totallängd L 92 mm
Skaftdiameter Ds 18 mm
Hörnavrundning rv 0,88 mm
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 0,1 mm
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 0,13 mm
Färgring grön
Produktslag Hörnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 202404 17,5
EAN/GTIN 4045197781307
Tillverkarens nummer 202404 17,5

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
260
Stål < 750 N/mm²
P
240
Stål < 900 N/mm²
P
190
Stål < 1100 N/mm²
P
180
Stål < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
250
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

För grov- och finbearbetning.
Med torusliknande hörnradie.
Upp till 1×D i solida arbetsstycken vid mycket höga matningsvärden och jämn gång.

Fördel:

Optimerad spårform, excentrisk avbackning,stora spånutrymmen.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


GARANT Master Steel PickPocket HM-skrubbfräs HPC, TiAlN, ⌀ f8 D<sub>C</sub>: 17,5mm

GARANT Master Steel PickPocket HM-skrubbfräs HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 17,5mm

på begäran
I lager
7 styck i lager
3 211,72  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
92 styck i lager
2 071,88  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 42 mm 50 mm
Färgring grön grön
Norm DIN 6527 Verkstadsnorm
Skärmaterial VHM VHM
Tandantal Z 3 3
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal horisontell, sned och vertikal
Skärdelning Oregelbunden Oregelbunden

Från samma serie "Master Steel" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen