{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Steel | |
Skär-⌀ DC | 16 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 38 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,4×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 31 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 42 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 15,8 mm | |
totallängd L | 92 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Hörnavrundning rv | 0,8 mm | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 202404 16 | |
EAN/GTIN | 4045197781291 | |
Tillverkarens nummer | 202404 16 |