{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Pro Steel | |
Skär-⌀ DC | 15,6 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | 0 / −0,03 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,4×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 32 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 44 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 15,1 mm | |
totallängd L | 92 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,4 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 202414 15,6 | |
EAN/GTIN | 4045197776235 | |
Tillverkarens nummer | 202414 15,6 |