{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 8 mm | |
Beläggning | AlCrN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Balanseringskvalitet med skaft | G 2,5 med HB | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | MTC | |
Skärlängd Lc | 24 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 30 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 7,8 mm | |
totallängd L | 68 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,2 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,048 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 202399 8 | |
EAN/GTIN | 4045197858276 | |
Tillverkarens nummer | 202399 8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
HM-fräs MTC 8 mm
på begäran
I lager
83 styck i lager
882,42 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
146 styck i lager
925,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
232 styck i lager
597,52 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
143 styck i lager
621,48 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
66 styck i lager
1 619,87 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | AlCrN | SiTiN | TiXSi | TiAlN | TiAlN |
Färgring | grön | grön | grön | grön | grön |
Friställningsdiameter D1 | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,7 mm | 7,5 mm | 7,4 mm |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Tandantal Z | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs |