{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 20 mm | |
Beläggning | AlCrN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Balanseringskvalitet med skaft | G 2,5 med HB | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | MTC | |
Skärlängd Lc | 60 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 74 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 19,5 mm | |
totallängd L | 126 mm | |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,2 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,12 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 202399 20 | |
EAN/GTIN | 4045197858313 | |
Tillverkarens nummer | 202399 20 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-fräs MTC 20 mm
på begäran
I lager
12 styck i lager
6 353,42 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
26 styck i lager
6 605,54 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
174 styck i lager
3 000,23 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
2 987,62 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
40 styck i lager
6 517,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 70 mm |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning | fullspår sågdjup 1×D; 0,25×D vid valsfräsning | fullspår sågdjup 1×D; 0,25×D vid valsfräsning | fullspår sågdjup 1×D; 0,4×D vid valsfräsning |
Färgring | grön | grön | grön | grön | grön |
Norm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | DIN 6527 | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | f8 | f8 | 0 / −0,03 | d11 |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs |