{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 12 mm | |
Beläggning | AlCrN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Balanseringskvalitet med skaft | G 2,5 med HB | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | MTC | |
Skärlängd Lc | 36 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 46 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 11,7 mm | |
totallängd L | 93 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,2 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,072 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 202399 12 | |
EAN/GTIN | 4045197858290 | |
Tillverkarens nummer | 202399 12 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
HM-fräs MTC 12 mm
på begäran
I lager
73 styck i lager
2 155,63 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
63 styck i lager
2 243,87 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
480 styck i lager
1 109,33 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
266 styck i lager
1 094,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
79 styck i lager
2 294,29 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | AlCrN | SiTiN | TiXSi | TiAlN | TiAlN |
totallängd L | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm |
Skär-⌀ DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Skärlängd Lc | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | f8 | f8 | 0 / −0,03 | d11 |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |