GARANT Master Titan HM-minifräs HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 0,5mm

Art-nr.: 202287 0,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
55 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ e8 DC (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: e8
  • Tandantal Z: 2

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Master Titan
Skär-⌀ DC 0,5 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ N
Tolerans nom.-⌀ e8
Tandantal Z 2
Spiralvinkel 40 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation fullspår sågdjup 1×D; fullspår sågdjup 1×D
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig nej
Bearbetningsstrategi HPC
Skärlängd Lc 1 mm
totallängd L 44 mm
Skaftdiameter Ds 4 mm
Hörnfasvinkel 90 grad
Matning fz för valsfräsning i titan > 850 N/mm2 0,003 mm
Färgring skär
Produktslag Hörnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 202287 0,5
EAN/GTIN 4062406270902
Tillverkarens nummer 202287 0,5

Användningstabell

Ti > 850 N/mm²
S
60
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Extra kort egg för maximal stabilitet. Skaftlängd enligt DIN för förbättrat stöd för verktyget i fästet. Det ökar verktygets användningstid signifikant.
Spara in kostnaderna för omslipning: Det är billigare att använda HM-minifräsar till förslitningsgränsen än att slipa om dem.
Gynnsamt och extra stabilt utförande för titanspånavskiljning med hög kapacitet.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen