{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 3 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; fullspår sågdjup 1×D | |
Skaft | HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 5 mm | |
totallängd L | 45 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Skaftform | HB | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,02 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,025 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 202266 3 | |
EAN/GTIN | 4045197864727 | |
Tillverkarens nummer | 202266 3 |