{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 1,1 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; fullspår sågdjup 1×D | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 2 mm | |
totallängd L | 38 mm | |
Skaftdiameter Ds | 3 mm | |
Skaftform | HA | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,005 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,006 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 202266 1,1 | |
EAN/GTIN | 4045197864628 | |
Tillverkarens nummer | 202266 1,1 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() HM-minifräs 1,1 mm
på begäran
I lager
200 styck i lager
178,13 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
3 styck i lager
326,78 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Invändig | nej | nej |
Norm | Verkstadsnorm | DIN 6527 |
Skär-⌀ DC | 1,1 | 1,1 |
Skärlängd Lc | 2 | 3 |
Spiralvinkel | 45 | 30 |
Skaftdiameter Ds | 3 | 3 |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs |