{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 0,6 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; fullspår sågdjup 1×D | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 1,5 mm | |
totallängd L | 38 mm | |
Skaftdiameter Ds | 3 mm | |
Skaftform | HA | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,003 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,003 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 202266 0,6 | |
EAN/GTIN | 4045197864598 | |
Tillverkarens nummer | 202266 0,6 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-minifräs 0,6 mm
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
177,17 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
326,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
69 styck i lager
238,25 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
34 styck i lager
271,03 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
totallängd L | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Norm | Verkstadsnorm | DIN 6527 | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
Skaft | Cylindriskt skaft med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Skär-⌀ DC | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | e8 | h10 | e8 |
Skaftdiameter Ds | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |