{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Alu | |
Skär-⌀ DC | 16 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | W | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 42 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,5×D vid valsfräsning; 0,5×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Balanseringskvalitet med skaft | G 2,5 med HA | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 31 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 58 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 15,8 mm | |
totallängd L | 108 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för spårfräsning i kortspånande aluminium | 0,12 mm | |
Matning fz för valsfräsning i kortspånande aluminium | 0,14 mm | |
Färgring | gul | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 202012 16 | |
EAN/GTIN | 4062406126315 | |
Tillverkarens nummer | 202012 16 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Alu PickPocket HM-skrubbfräs HPC 16 mm
på begäran
I lager
3 styck i lager
2 879,18 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
36 styck i lager
2 405,63 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
42 styck i lager
2 639,25 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Hörnfasvinkel | 90 | 90 | 90 |
Färgring | gul | gul | gul |
Invändig | nej | nej | nej |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | Oregelbunden | Oregelbunden |
Tandantal Z | 3 | 3 | 3 |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal |