{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Alu | |
Skär-⌀ DC | 20 mm | |
Beläggning | DLC | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | W | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 42 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,5×D vid valsfräsning; 0,5×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Balanseringskvalitet med skaft | G 2,5 med HA | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 41 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 52 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 19,8 mm | |
totallängd L | 104 mm | |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
Hörnavrundning rv | 0,5 mm | |
Matning fz för spårfräsning i kortspånande aluminium | 0,18 mm | |
Matning fz för valsfräsning i kortspånande aluminium | 0,22 mm | |
Färgring | gul | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 202006 20 | |
EAN/GTIN | 4062406126230 | |
Tillverkarens nummer | 202006 20 |