{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Diabolo | |
Skär-⌀ DC | 0,8 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | H | |
Tolerans nom.-⌀ | 0 / −0,005 | |
Tandantal Z | 2 | |
Spiralvinkel | 25 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,1×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h5 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 1,2 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 4 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 0,78 mm | |
totallängd L | 45 mm | |
Skaftdiameter Ds | 4 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 65 HRC | 0,012 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 65 HRC | 0,015 mm | |
Skärhastighet vc i stål < 65 HRC | 55 m/min | |
Korrigeringsfaktor ap korr | 1 | |
Färgring | röd | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 201631 0,8X4 | |
EAN/GTIN | 4045197932662 | |
Tillverkarens nummer | 201631 0,8X4 |