GARANT Master Alu HM-pinnfräs HPC, DLC, ⌀ e8 DC: 5Emm

Art-nr.: 201075 5E
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 0,11 SEK /st.
på begäran
I lager
71 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ e8 DC (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: W
  • Tolerans nom.-⌀: e8
  • Tandantal Z: 1

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Master Alu
Skär-⌀ DC 5 mm
Beläggning DLC
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ W
Tolerans nom.-⌀ e8
Tandantal Z 1
Spiralvinkel 30 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid kantning
Skaft Cylindriskt skaft
Balanseringskvalitet med skaft G 1,8 med HA
Invändig nej
Bearbetningsstrategi HPC
Skärlängd Lc 9 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 14 mm
Friställningsdiameter D1 4,8 mm
totallängd L 50 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Hörnfasvinkel 90 grad
Matning fz för spårfräsning i kortspånande aluminium 0,05 mm
Matning fz för valsfräsning i kortspånande aluminium 0,07 mm
Färgring gul
Produktslag Hörnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 201075 5E
EAN/GTIN 4062406186500
Tillverkarens nummer 201075 5E

Användningstabell

Aluminium, plast
N
480
Alu (kortspånig)
N
440
Alu > 10% Si
N
400
PMMA Akryl
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb Sandwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Mycket noggrant balanserade verktyg, speciellt lämpliga för användning med snabbgående spindlar. Speciell geometri för optimerad spåntransport genom en nyutvecklad balanseringsmetod.
Mycket lugn gång som ger utomordentlig ytkvalitet.

Nedladdningar och dokument

Från samma serie "Master Alu" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen