{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Alu | |
Skär-⌀ DC | 8 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | W | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 1 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid kantning | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Balanseringskvalitet med skaft | G 1,8 med HA | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 31 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 43 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 7,4 mm | |
totallängd L | 70 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för spårfräsning i kortspånande aluminium | 0,07 mm | |
Matning fz för valsfräsning i kortspånande aluminium | 0,09 mm | |
Färgring | gul | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 201070 8X | |
EAN/GTIN | 4062406186340 | |
Tillverkarens nummer | 201070 8X |