{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
⌀ | 400 mm | |
Tjocklek | 4 mm | |
Skärmaterial | VHM | |
hål-⌀ | 30 mm | |
Tandantal Z | 96 | |
Delning t | 13,1 mm | |
Medbringarhål antal | 2 | |
Medbringarhål diameter | 11 mm | |
Medbringarhål delcirkel | 63 mm | |
Passar till sågfabrikat | Kaltenbach | |
Beläggning | VHM | |
Invändig | nej | |
Produktslag | Cirkelsågblad |
Artikelnummer | 179600 400X30M | |
EAN/GTIN | 4045197096081 | |
Tillverkarens nummer | 179600 400X30M |