Cirkelsågblad av hårdmetall Positiv spånvinkel, ⌀×håldiam.: 370X50Fmm

Art-nr.: 179600 370X50F
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀×håldiam. (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Beläggning: VHM

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

370 mm
Tjocklek 3,6 mm
Skärmaterial VHM
hål-⌀ 50 mm
Tandantal Z 120
Delning t 9,7 mm
Medbringarhål antal 4
Medbringarhål diameter 15 mm
Medbringarhål delcirkel 80 mm
Passar till sågfabrikat Kaltenbach
Beläggning VHM
Invändig nej
Produktslag Cirkelsågblad

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 179600 370X50F
EAN/GTIN 4045197096050
Tillverkarens nummer 179600 370X50F

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
850
Alu > 10% Si
N
650
CuZn
N
450
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Tandning för hög prestanda med för- och efterskär. De trapetsformade små hårdmetallplattorna skär lätt och ger rena skärytor.

Fördel:

Särskilt lämpligt för hårdeloxerat profilmaterial.

Användningsdata:

På snabbgående maskiner.
F = fin tandning för tunnväggiga profiler eller plattor upp till 5 mm godstjocklek.
M = medelgrov tandning för profiler och rör över 5 mm godstjocklek.
G = grov tandning för massiva material som stavar och stänger.
Positiv spånvinkel 5° för jämna gradfria snitt på maskiner med sågbladet monterat underifrån eller horisontellt. Mycket lämpligt för format-, gering- och längskapning av profiler och solida material.

Anmärkning:

  • Rekommenderad skärhastighet: 40 − 80 m/s, vid hårdare material som legeringar, mässing eller brons ska det nedre värdet användas.
  • Var särskilt noggrann med jämn matning; det förhindrar skador.
  • Ytterligare utföranden på begäran.
  • Fler cirkelsågblad finns i katalogband 2.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen