{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
⌀ | 250 mm | |
Tjocklek | 3,2 mm | |
Skärmaterial | VHM | |
hål-⌀ | 40 mm | |
Tandantal Z | 60 | |
Delning t | 13,1 mm | |
Medbringarhål antal | 2;4 | |
Medbringarhål diameter | 8;12 mm | |
Medbringarhål delcirkel | 55; 64 mm | |
Passar till sågfabrikat | Eisele; Trennjäger; Ulmia | |
Beläggning | VHM | |
lämpligt för material | Metall | |
Invändig | nej | |
Produktslag | Cirkelsågblad |
Artikelnummer | 179600 250X40M | |
EAN/GTIN | 4045197095954 | |
Tillverkarens nummer | 179600 250X40M |