{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
⌀ | 315 mm | |
Tjocklek | 2,5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
hål-⌀ | 40 mm | |
Tandantal Z | 160 | |
Delning t | 6 mm | |
Medbringarhål antal | 2; 4 | |
Medbringarhål diameter | 8; 12 mm | |
Medbringarhål delcirkel | 55; 64 mm | |
Passar till sågfabrikat | Eisele | |
Invändig | nej | |
Produktslag | Cirkelsågblad |
Artikelnummer | 177255 315X2,5 | |
EAN/GTIN | 4067263212058 | |
Tillverkarens nummer | 177255 315X2,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Cirkelsågblad Medel 315X2,5 mm
på begäran
I lager
14 styck i lager
1 825,12 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
5 styck i lager
3 980,72 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
31 styck i lager
2 071,73 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
⌀ | 315 mm | 315 mm | 315 mm |
Skärmaterial | HSS | HSS | HSS |
Tjocklek | 2,5 mm | 2,5 mm | 3 mm |
Tandantal Z | 160 | 160 | 160 |
Produktslag | Cirkelsågblad | Cirkelsågblad | Cirkelsågblad |
Medbringarhål diameter | 8; 12 mm | 8; 12 mm | 8; 12 mm |
Medbringarhål delcirkel | 55; 64 mm | 55; 64 mm | 55; 64 mm |