{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
⌀ | 370 mm | |
Tjocklek | 3 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
hål-⌀ | 50 mm | |
Tandantal Z | 120 | |
Delning t | 10 mm | |
Medbringarhål antal | 4; 4 | |
Medbringarhål diameter | 15; 14 mm | |
Medbringarhål delcirkel | 80; 85 mm | |
Passar till sågfabrikat | Kaltenbach | |
Invändig | nej | |
Produktslag | Cirkelsågblad |
Artikelnummer | 177255 370X3/G | |
EAN/GTIN | 4067263212089 | |
Tillverkarens nummer | 177255 370X3/G |