{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
⌀ | 300 mm | |
Tjocklek | 2,5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
hål-⌀ | 32 mm | |
Tandantal Z | 160 | |
Delning t | 6 mm | |
Medbringarhål antal | 2; 2; 4 | |
Medbringarhål diameter | 8; 11; 9 mm | |
Medbringarhål delcirkel | 45; 63; 50 mm | |
Passar till sågfabrikat | Adige; Berg & Schmid; Bewo; IBP; Thomas | |
Invändig | nej | |
Produktslag | Cirkelsågblad |
Artikelnummer | 177255 300X2,5/K | |
EAN/GTIN | 4067263212034 | |
Tillverkarens nummer | 177255 300X2,5/K |