{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
⌀ | 250 mm | |
Tjocklek | 2,5 mm | |
Skärmaterial | HSS | |
hål-⌀ | 40 mm | |
Tandantal Z | 128 | |
Delning t | 6 mm | |
Medbringarhål antal | 2; 4 | |
Medbringarhål diameter | 8; 12 mm | |
Medbringarhål delcirkel | 55; 64 mm | |
Passar till sågfabrikat | Eisele | |
Invändig | nej | |
Produktslag | Cirkelsågblad |
Artikelnummer | 177200 250X2,5 | |
EAN/GTIN | 4045197245069 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Cirkelsågblad medel 250X2,5 mm
på begäran
I lager
5 styck i lager
2 002,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
18 styck i lager
2 478,56 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
42 styck i lager
965,14 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
19 styck i lager
1 106,59 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
hål-⌀ | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Invändig | nej | nej | nej | nej |
Passar till sågfabrikat | Eisele | Eisele | Eisele | Eisele |
Delning t | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Produktslag | Cirkelsågblad | Cirkelsågblad | Cirkelsågblad | Cirkelsågblad |
Medbringarhål diameter | 8; 12 mm | 8; 12 mm | 8; 12 mm | 8; 12 mm |
Medbringarhål delcirkel | 55; 64 mm | 55; 64 mm | 55; 64 mm | 55; 64 mm |