{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
⌀ | 300 mm | |
Tjocklek | 2,5 mm | |
Skärmaterial | HSS | |
hål-⌀ | 40 mm | |
Tandantal Z | 160 | |
Delning t | 6 mm | |
Medbringarhål antal | 2; 4 | |
Medbringarhål diameter | 8; 12 mm | |
Medbringarhål delcirkel | 55; 64 mm | |
Passar till sågfabrikat | Eisele | |
lämpligt för material | Metall | |
Invändig | nej | |
Produktslag | Cirkelsågblad |
Artikelnummer | 177200 300X2,5 | |
EAN/GTIN | 4045197245090 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Cirkelsågblad medel, ⌀×tjocklek: 300X2,5mm
på begäran
I lager
15 styck i lager
2 619,76 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
8 styck i lager
3 639,96 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
21 styck i lager
1 590,75 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Invändig | nej | nej | nej |
Passar till sågfabrikat | Eisele | Eisele | Eisele |
Tjocklek | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Delning t | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Produktslag | Cirkelsågblad | Cirkelsågblad | Cirkelsågblad |
Medbringarhål antal | 2; 4 | 2; 4 | 2; 4 |
Medbringarhål delcirkel | 55; 64 mm | 55; 64 mm | 55; 64 mm |