{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
⌀ | 275 mm | |
Tjocklek | 2,5 mm | |
Skärmaterial | HSS | |
hål-⌀ | 40 mm | |
Tandantal Z | 140 | |
Delning t | 6 mm | |
Medbringarhål antal | 2; 4 | |
Medbringarhål diameter | 8; 12 mm | |
Medbringarhål delcirkel | 55; 64 mm | |
Passar till sågfabrikat | Eisele; Trennjäger | |
lämpligt för material | Metall | |
Invändig | nej | |
Produktslag | Cirkelsågblad |
Artikelnummer | 177200 275X2,5 | |
EAN/GTIN | 4045197245083 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Cirkelsågblad medel, ⌀×tjocklek: 275X2,5mm
på begäran
I lager
42 styck i lager
1 807,38 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
2 707,92 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
42 styck i lager
1 091,99 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
⌀ | 275 mm | 275 mm | 275 mm |
Invändig | nej | nej | nej |
Passar till sågfabrikat | Eisele; Trennjäger | Eisele; Trennjäger | Eisele; Trennjäger |
Skärmaterial | HSS | HSS | HSS |
Tjocklek | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Tandantal Z | 140 | 140 | 140 |
Medbringarhål diameter | 8; 12 mm | 8; 12 mm | 8; 12 mm |